エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの ダイヤル錠
吊長ダイヤル錠
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72713666
品番
EA983S-68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,047
販売価格(税別)
¥
2,770
バスケットに入れる
番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
仕様
ダイヤル数:4桁
材質
本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)
幅(mm)
40
クリアランス(mm)
タテ:50、ヨコ:22
径(mm)
ツル:6