安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72713736 品番EA998FX-10B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,450
販売価格(税別)
99,500

付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。

材質ワイヤーロープス:テンレス製 質量(kg)6.2 長さ(m)ロープ:12 ロープ径(Φmm)5 本体サイズ(mm)267×205×115 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8.0
注意
※画像はEA998FX-9Bです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする