エスコ
エスコの 補修・シーリングテープ
エスコの シールテープ
封缶用テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
72713894
品番
EA944PA-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,397
販売価格(税別)
¥
1,270
バスケットに入れる
片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
用途
食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに
材質
基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.1
色
透明
長さ(m)
66
芯径(mm)
内芯:76
伸び(%)
160
引張強度(N/18mm)
39
粘着力(N/18mm)
1.50、重ね貼り:1.2
巻戻し力(N/18mm)
7.5