画像準備中

封缶テープ(非塩ビタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード72713928 品番EA944PA-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,266
販売価格(税別)
2,060

基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。

用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに 材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.08 透明 長さ(m)70 伸び(%)600 巻き芯内径(mm)75 引張強度(N/18mm)44.0 粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60 巻戻し力(N/18mm)6.00 ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする