変成シリコーンコーク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72713955 品番 EA930AE-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,243
販売価格(税別)
1,130

広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。JSIA F☆☆☆☆。

用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど 材質変成シリコーン樹脂系 ステンカラー 使用温度範囲(℃)-40〜90 内容量(mL)333 粘度(Pa・s)1100〜1700 危険物の類別非危険物 硬化時間3〜6時間(23℃)
注意
※大理石、上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする