ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 建物まわり
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 屋根材
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 屋根用部材
サビヤーズ 8MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(9個)
注文コード
72713963
品番
10175414
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
簡単に取り付けできます。
雨漏り、錆を防止します。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途
折板屋根のボルトの保護に。
仕様
内部めねじ加工
トラスコ品番
858-6090
材質
6ナイロン
全長(mm)
47
色
グレー
適合サイズ
8mm(5/16)用
使用ボルトねじ(mm)
7.6〜7.9
注意
※ペンキや錆などでボルトサイズが太くなり、適合できない場合があります。