変成シリコンコーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック 注文コード72713989 品番EA930AE-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。

用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール 材質変成シリコン樹脂系 ブラック 使用温度範囲(℃)5〜35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-30〜90 可使時間(分)10〜15(23℃) 完全硬化時間72〜96時間(23℃) 危険物の類別非危険物
注意
※上水道の給水用塩ビ管には使用不可。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72713989 EA930AE-52 72714007 EA930AE-54 変成シリコンコーク エスコ 変成シリコンコーク エスコ 1本 1,130 税込1,243 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする