ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 建物まわり
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 屋根材
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 屋根用部材
サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(9個)
注文コード
72713997
品番
10175423
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途
屋根のボルトに被せるキャップ。
保護として。
スレート小波用に。
トラスコ品番
203-6075
材質
ポリエチレン
全長(mm)
56
色
ホワイトシルバー
適合サイズ
スレート小波用6mm(1/4)用
使用ボルトねじ(mm)
5.7〜6.0
アズワン品番
65-1932-87
注意
※ペンキや錆などでボルトサイズが太くなり、適合できない場合があります。