ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 建物まわり
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 屋根材
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 屋根用部材
サビヤーズ 折版屋根用 10MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(9個)
注文コード
72714006
品番
10175849
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
簡単に取り付けできます。
雨漏り、錆を防止します。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途
折板屋根のボルトの保護に。
トラスコ品番
203-6088
材質
6ナイロン
全長(mm)
52
色
グレー
適合サイズ
10mm用ミリサイズ専用
使用ボルトねじ(mm)
9.6〜9.9
アズワン品番
65-1932-98
注意
※ペンキや錆などでボルトサイズが太くなり、適合できない場合があります。