変成シリコンコーク(多用途)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72714050 品番EA930AE-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,716
販売価格(税別)
1,560

難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。耐候性に優れている。表面硬化が速く、早い仕上が可能。硬化後の肉やせがほとんどない。JSIA F☆☆☆☆。

用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板などの谷どいや屋根役物、折板の接合部のシールおよび接着。各種金属屋根材など耐久性の要求される用途、およびシーリング材打ち替えの困難な箇所のシール 材質変成シリコン樹脂系 ホワイト 使用温度範囲(℃)5〜35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-30〜90 可使時間(分)10〜15(23℃) 完全硬化時間96時間(23℃) 粘度(Pa・s)900〜1600 危険物の類別非危険物
注意
※上水道の給水用塩ビ管には使用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする