画像準備中

変成シリコンコーク(多用途)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72714068 品番EA930AE-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。耐候性に優れている。表面硬化が速く、早い仕上が可能。硬化後の肉やせがほとんどない。JSIA F☆☆☆☆。

用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板などの谷どいや屋根役物、折板の接合部のシールおよび接着。各種金属屋根材など耐久性の要求される用途、およびシーリング材打ち替えの困難な箇所のシール 材質変成シリコン樹脂系 ブラック 使用温度範囲(℃)5〜35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-30〜90 可使時間(分)10〜15(23℃) 完全硬化時間96時間(23℃) 危険物の類別非危険物
注意
※上水道の給水用塩ビ管には使用不可。
※画像はEA930AE-101です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72714068 EA930AE-103 26457350 EA930AN-55 変成シリコーン ブラック 333mL エスコ 変成シリコーン ブラック 333mL エスコ 1本 1,170 税込1,287 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする