変成シリコーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード72714156 品番EA930AN-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,320
販売価格(税別)
11,200

1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。

用途内外壁の各種目地のシールなどに 成分一成分形変成シリコーン系シーリング材 質量(g)520 使用温度範囲(℃)-40〜90 内容量(mL)333 硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日 耐熱温度(℃)範囲:-30〜90(硬化後) 可使時間(分)30 硬化時間(分)90(23℃) 外観低粘ペースト状 完全硬化時間24時間 押出し性5℃:7秒、20℃:4秒 サイズ(mm)51×320 タックフリータイム(分)5℃:140〜240、20℃:40〜120 危険物の類別非危険物
注意
※商品はブラックです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする