吸水・給油マット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72714208 品番 EA929DL-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,532
販売価格(税別)
4,120

厨房作業で靴底についた油汚れや水をすばやく吸収。店内に持ち込ませないマットです。1m2あたり4Lという高い吸収力で、 厨房床の油はねや、洗い場の水・洗剤など、 靴底に付着した汚れをすばやく吸収します。水や油汚れの店内への持ち込みによる 床のべたつきや汚れを防ぎ、店内を安全かつ清潔に保つことができます。店内のフロアクリーニングの手間の軽減に貢献します。柔らかい表面で靴裏や台車の車輪の凸凹にもしっかりと追従します。水分・油分の拡散を防ぎ、すべりや転倒のリスクを軽減します。厨房の出入り口におすすめです。

仕様1m2あたりの吸水力:約4L 材質ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂) 厚さ(mm)5.5 質量(kg)0.5 グレー サイズ(mm)600×900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする