KF95990G-KS072 空調風神服 フルハーネス用ベスト (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72714245 KF95990G-KS072 空調風神服 フルハーネス用ベスト (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72714245 KF95990G-KS072 空調風神服 フルハーネス用ベスト (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72714245 KF95990G-KS072 空調風神服 フルハーネス用ベスト (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72714245

空調風神服 フルハーネス用ベスト (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ8L 89グレー 注文コード72714245 品番KF95990G-KS072
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

〇服
・洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア
・一時的な撥水機能を備えた空調服
・最薄・軽量素材
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026) 89グレー サイズ8L 胸囲(cm)168 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)60 着丈(cm)70
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする