エスコ
エスコの クリーンルーム用事務用品
エスコの クリーンルーム用チェア
導電チェアー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
72714400
品番
EA956XA-172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,230
販売価格(税別)
¥
59,300
バスケットに入れる
足掛なし。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質
張材:ビニールレザー張り(導電性)クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)
質量(kg)
7.6
色
ホワイト
耐荷重(kg)
100
キャスター
自在×4
座高(mm)
420〜530
サイズ(mm)
620(W)×620(D)×755〜865(H)
脚幅(mm)
620