エスコ
エスコの 安全長靴・長靴
エスコの 先芯入り長靴
安全長靴[耐油/抗菌]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
72714479
品番
EA998RA-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,378
販売価格(税別)
¥
3,980
バスケットに入れる
JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)
材質
靴底の凹凸形状と特殊ゴムによる吸盤効果で地面に吸い付き、滑りやすい床でもしっかりと接地します。
幅(mm)
3E
色
白
質量(g)
1890
サイズ(cm)
24
材質(アッパー)
耐油性PVC
材質(ソール)
耐油ラバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×100×390
機能
抗菌、耐油、防臭
JIS規格
JIS S級相当
足幅
3E
材質(先芯)
鋼(JIS S級相当)
靴タイプ
長靴