画像準備中

安全長靴[耐油/抗菌]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 72714549 品番 EA998RB-290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,378
販売価格(税別)
3,980

JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)

幅(mm)3E 質量(g)2450 サイズ(cm)29 材質(アッパー)耐油性PVC 材質(ソール)耐油ラバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×390 機能抗菌、耐油、防臭 JIS規格JIS S級相当 足幅3E 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする