画像準備中

布団セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72714567 品番EA913YH-39A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,810
販売価格(税別)
17,100

セット内容:掛布団(150×210cm)、敷布団(95×198cm)、枕(35×50cm)、掛布団カバー(150×210cm)、ボックスシーツ(95×198×マチ幅25cm)、枕カバー(35×50cm/2枚)、枕パッド(35×50cm)、収納バッグ(100×70×マチ幅35cm)、三つ折りマットレス(95×198×厚さ4cm)。開けてすぐに使えるセット内容のマットレス付き布団10点セットです。使用しない時はコンパクトに折りたためます。敷き布団とマットレスを併せて使用することで、底付き感なくお使いいただけます。枕・掛けカバーは、選べるバイカラーです。圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です(※復元後は、元の状態に戻すことができません)。セット全部が入る収納バッグ付き持ちがあるので持ち運びも楽です。夏は涼しく冬はあたたかく快適な掛け布団。掛布団・枕にはそれぞれカバーを掛けた状態です。マットレスは柔らかめで包み込まれるような寝心地。ボリュームのあるふっくら枕が頭をしっかり支えます。

材質側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%(マットレスのみウレタンフォーム) 質量(kg)掛布団:1.7、敷布団:2.15、枕:380g、マットレス:2.2 ブラウン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする