画像準備中

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ3L 7KAUAI 注文コード72714778 品番KF92582-KS072
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

〇服
ゴルフはもちろん、タウンユースでも個性を追求したデザインウェア
・日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイージーセット仕様を採用
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付け
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・ポケット内のモノが落ちにくい仕様
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026) 7KAUAI サイズ3L 胸囲(cm)128 混率(%)タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100 肩幅(cm)50 着丈(cm)73
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする