2号 H.D.カーボン船ハリス デュエル 72715924

2号 H.D.カーボン船ハリス デュエル 72715924
2号 H.D.カーボン船ハリス デュエル 72715924

H.D.カーボン船ハリス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(100m)仕様標準強力(Lbs.):8注文コード72715924品番2号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

元祖 船ハリス。
プロ専用開発のフロロカーボン100%漁業糸です。
巻きグセがつきにくい太判スプール採用。
デュエル 「H.D.カーボン船ハリス」 は、沈みが早い・水中で見えにくい・吸水せず紫外線に強い、といったフロロカーボン独自の特性はそのままに、特殊フッ素系強化樹脂加工による鋭い水切れと耐摩擦性を加え、基本性能を飛躍的に向上しました。
各号数に最適の柔軟性と性質を与え、あらゆる状況、対象魚に高水準で対応する強さと使いやすさを追求しました。
シャキッとしたハリとコシ。枝糸が絡みにくく手返し向上。巻グセがとれやすく、結びもスムーズ。耐ショック性向上。太糸特有のこわばりを抑え自然な誘いを実現しています。
比重:1.78

仕様標準強力(Lbs.):8材質フロロカーボンクリアー寸法(m)100比重1.78標準直径(mm)0.235標準強力(kg)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする