画像準備中

空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92630)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ4L 16カモフラグレー 注文コード72716781 品番KF92630-KS072
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

〇服
抜群の動きやすさを追求したストレッチウェア。夏場の着用でも肌にはりつきにくい素材を使用
・背中ランヤード取り出し口
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ファン取付
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができる
・ヘルメットの上から被れる大型フードは取り外しが可能
・スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケットは収納力たっぷり
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026) 16カモフラグレー サイズ4L 胸囲(cm)138 混率(%)ジャガード ポリエステル 肩幅(cm)54 袖丈(cm)30 着丈(cm)74
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする