※画像はクロムです。

BE-9B0009-MANX すっきり棚用 棚柱セット(中央用) TOSTEM(LIXIL) 72716885 BE-9B0009-MANX すっきり棚用 棚柱セット(中央用) TOSTEM(LIXIL) 72716885 BE-9B0009-MANX すっきり棚用 棚柱セット(中央用) TOSTEM(LIXIL) 72716885 BE-9B0009-MANX すっきり棚用 棚柱セット(中央用) TOSTEM(LIXIL) 72716885 BE-9B0009-MANX すっきり棚用 棚柱セット(中央用) TOSTEM(LIXIL) 72716885 BE-9B0009-MANX すっきり棚用 棚柱セット(中央用) TOSTEM(LIXIL) 72716885

すっきり棚用 棚柱セット(中央用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1本) アイアンブラック 耐荷重(kg)1スパン:47 注文コード72716885 品番BE-9B0009-MANX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は色・耐荷重など18種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。
リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。
クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。
設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。

用途棚板を横に並べる場合の中央柱となります。 セット内容棚柱(端部用)1本、取付ネジ、上下キャップ アイアンブラック 寸法L(mm)900 耐荷重(kg)1スパン:47 芯材スチール 材質(表面)塗装
注意
※棚柱のみとなります。棚板・ブラケットは別途ご注文ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72716885 BE-9B0009-MANX 72779536 DL-GD06Z1-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) TOSTEM(LIXIL) すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) TOSTEM(LIXIL) 1枚 6,298 税込6,928 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72716885 BE-9B0009-MANX 07589131 BE-9J0009-MANX すっきり棚用 棚柱セット(中央用) TOSTEM(LIXIL) すっきり棚用 棚柱セット(中央用) TOSTEM(LIXIL) 1セット(1本) 4,698 税込5,168 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする