すっきり棚用 ブラケットセット(木製棚板用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1個) 注文コード 72716955 品番 YY-CF01Z1-MANX
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。
リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。
クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。
設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。

セット内容ブラケット、固定ねじ プレシャスホワイト 奥行(mm)300/棚板用 耐荷重(kg)10 芯材スチール 材質(表面)塗装
注意
※ブラケットのみとなります。棚柱、棚板は別途ご注文ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72716937
2022-10-27
用途:
壁面の棚
その他業種

キッチンに収納スペースを確保する為に購入しました。
金具がしっかりしていて、とても安定しているのでおしゃれな収納が手軽にできてとても良いと思います。
取り付けも簡単にできました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする