すっきり棚用 ブラケットセット(樹脂棚板用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1個) 注文コード 72717095 品番 YY-DE01Z1-MANX
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。
リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。
クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。
設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。

セット内容ブラケット2本,固定金具 プレシャスホワイト 奥行(mm)310/棚板用 耐荷重(kg)8.5 芯材スチール 材質(表面)ABS樹脂
注意
※ブラケットのみとなります。棚柱、棚板は別途ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする