曜日別特売
0.8号 Tx8 エギング デュエル 72717096

0.8号 Tx8 エギング デュエル 72717096
0.8号 Tx8 エギング デュエル 72717096

Tx8 エギング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(150m)仕様最大強力(Lbs):17注文コード72717096品番0.8号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

強さ長持ち!! ”タフ8”エギング専用カラー
タフなタイトブレイド(密編)
新強力T原糸を新密編製法でタイトに仕上げることで、耐久性・耐摩耗性が大幅に向上。
ハリやコシを感じさせない柔軟な質感で操作性アップ。
新強力T原糸
原糸の太さを変えることなく従来の構成繊維を太くすることで毛羽立ちにくく摩耗に強い!!

仕様最大強力(Lbs):1710m×3color寸法(m)150標準直径(mm)0.15強力(kg)最大7.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする