すっきり棚用 樹脂棚板

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1本) ブラック 注文コード72717235 品番FD-DC09Z1-MANX
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。
リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。
クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。
設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。

ブラック 厚さt(mm)12 奥行D(mm)310 幅W(mm)904
注意
※棚板のみとなります。棚柱、ブラケットは別途ご注文ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72717217
2022-03-01
用途:
玄関収納(シューズクローク)の靴棚に使用
建設業・工事業

樹脂棚自体は切りやすく、軽いのでとても良かった。ただし、中に入れる鉄心を切るのとサイドの金具の差し込みがコツがいる。完成後はとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする