曜日別特売
NHRPAL1000×1000 パレットローラ NHRPAL型 オークラ輸送機 72718294

 

NHRPAL1000×1000 パレットローラ NHRPAL型 オークラ輸送機 72718294
NHRPAL1000×1000 パレットローラ NHRPAL型 オークラ輸送機 72718294
NHRPAL1000×1000 パレットローラ NHRPAL型 オークラ輸送機 72718294
NHRPAL1000×1000 パレットローラ NHRPAL型 オークラ輸送機 72718294

パレットローラ NHRPAL型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
72718294
品番
NHRPAL1000×1000
参考基準価格(税別)¥161,040販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

NHR型ローラを使用したパレット移動用ローラ

用途
トラック内部への荷役作業に・工場内での短距離移動に・狭い場所での製品保管に
材質
幅(mm)
1019
質量(kg)
52
高さ(mm)
105
耐荷重(kg)
2000
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする