ヨーヅリ
ヨーヅリの 漁網/漁具
ヨーヅリの 漁労用金具
[HP]ダブルスリーブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(40個)
注文コード
72718469
品番
SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
適合ワイヤ
(1×7)#35〜、 (7×7)#45〜、コーディングワイヤー:(1×7)#40〜
入数
40個
適合号数
組糸スーパーブラック:7〜8
適合ライン(号)
ナイロンライン:〜16