ヨーヅリ
ヨーヅリの 漁網/漁具
ヨーヅリの 漁労用金具
[HP]ダブルスリーブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(45個)
注文コード
72718487
品番
2号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
適合ワイヤ
(1×7)31〜29、 (7×7)43〜41、コーディングワイヤー:(1×7)37〜33
入数
45個
適合号数
組糸スーパーブラック:18〜20
適合ライン(号)
ナイロンライン:24〜35