金属酸化物 抵抗器 5W 1kΩ ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,318〜
¥1,198〜
箱:金型から抜いたまま面取りしていないのでエッジを擦るとケガするかも。
バラして#400で面取りしました。
端子:一見バナナ用のターミナルに見えますが穴が埋まっており何も刺さりません。
バナナプラグが使えるよう、2個とも交換しました。
動作:誤差は結構あるが、5%程度のチップ抵抗器を直列に使っていることと、精密用ではないので、全く問題ありません。
X100レンジの数値がおかしいのでチェックしたら、ロータリースイッチの接点金具が逆向きに付けられていました。
分解して取付直ししました。
使用中、抵抗計の針がふらつくので、各スイッチを10回以上回しましたが改善せず、接点導通復活剤を使う羽目になりました。
モノタロウさん、これで5,390円とは如何なものでしょう。これを買うような方は、自力で修理できる方だけと思いますが「動作未確認、現状渡し」と商品説明に追加することをお勧めします。ちゃんと動作すれば便利な商品なのに、オークションで不良品を掴まされた気分です。