ヨーヅリ
ヨーヅリの 漁網/漁具
ヨーヅリの 漁労用金具
[HP]ダブルスリーブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(34個)
注文コード
72718496
品番
3号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
適合ワイヤ
(1×7)28〜26、 (7×7)40〜39、コーディングワイヤー:(1×7)33〜30
入数
34個
適合号数
組糸スーパーブラック:25〜40
適合ライン(号)
ナイロンライン:40〜60