320205 0004 さげ缶用 ハイブリッド内容器 大塚刷毛製造 72718513 320205 0004 さげ缶用 ハイブリッド内容器 大塚刷毛製造 72718513

さげ缶用 ハイブリッド内容器

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード72718513 品番320205 0004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

刷毛でもローラーでも使いやすいハイブリッドな下げ缶用容器が新登場。
丈夫な素材で刷毛についている不要な塗料が落とせます。
ネットが要らない縞鋼板模様でローラーもしごきやすい。
スモールローラー・ミニローラーでご使用いただけます。

材質PE 仕様下げ缶用 適合ポリ缶(大) サイズL 適合サイズ(inch)6以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69370245
2018-11-05
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

これは便利!塗装作業時にハケもローラーも持って作業が出来るのがいい!

1人が参考にしています
対象商品:
69370245
2018-05-01
用途:
塗装作業用
建設業・工事業

少量の塗装作業してとして主に使用しています。一斗缶の時では2液塗料を余り気味でしたけど、この容器にしてからはロスも少なくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
69370245
2018-03-03
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

大変使いやすく 洗って何度も使えるので とても評判も良いです。
ただ 一番上の部分が 若干内側向きなので 洗いずらさがあるので 外向きだと 洗いやすくて 言うことなしになると思います

1人が参考にしています
対象商品:
69370245
2018-03-30
用途:
マイクロローラーでの使用
ダイイチ.P.O 様

マイクロローラー等での塗装時に最適ですよ。コストダウンです。

1人が参考にしています
対象商品:
69370245
2018-02-14
用途:
塗装作業に
建設業・工事業

普段、材料屋から仕入れるよりも安く手に入るので助かります。ただし、送料が掛からないならですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用下げ缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする