自動首振り加湿器 コロン

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72718635 品番SH-KJ50 WT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

自動首振り機能でパーソナルスペースを広範囲に加湿。
超音波の振動でミストを作り出すため、うっかりミストにふれても熱くない。倒しても水がこぼれない設計。
オフィス・ベッドルーム・リビングルーム・ダイニングルームなどでUSB電源につないで使用できる。
自動首振り機能左右100度、手動角度調整上下45度、間欠モード搭載。

用途加湿器として。乾燥対策に。USB デスク 超音波式 首振り 付属品吸水スティック×5本、USB電源ケーブル(USB-A⇔USB-C)×1、取扱説明書(保証書)×1 材質ABS/PET ホワイト 質量(g)330 交換目安吸水スティック:約1か月 入力DC5V USBポート 機能自動OFF:約7時間、自動首振り機能左右:100度、手動角度調整上下:45度 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×132×159 保証期間1年 タイマー設定オフタイマー:1/3/5時間 加湿量(mL/h)最大約50
注意
※ご使用になるには、USB電源が必要です。※オフタイマーが未設定の場合は約7時間で自動OFFとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-11
用途:
デスクワーク
製造業

霧が出なくなる事が多々あります。
1週間に1度のお手入れと説明書に記載ありますが
毎日のようにお掃除しています、、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする