NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
クロスライン ニッケル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
号数
9
注文コード
72719214
品番
BCN9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
日本製
用途
胴突き仕掛の枝針用に最適!
色
ニッケル
強度(kg)
枝:26
入数
F複100個入り
号数
9
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り