ぼかし肥料「有機の力」

(4件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(15kg×1個) 注文コード72719536 品番-
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥2,187
販売価格(税別)
1,988

昔ながらの有機100%肥料です。一次発酵済みなので速やかに効き且つ、効果が持続します。撒きやすいペレットタイプです。窒素4-リン酸2-カリ2

仕様窒素4-リン酸2-カリ2 名称クリエ1号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72719536
2025-09-08
用途:
家庭の畑作業

以前使っていたものは、20kg入りで、買って持って帰るのに結構重くて大変でしたが、こちらは少し軽くて家まで届けてくれるので、助かります。物も良いと思い。

対象商品:
72719536
2024-06-02
用途:
菜園の元肥 追肥に使っている
医療・福祉・介護関連業

無農薬、有機栽培で、栽培しているので、安心して使っています。

対象商品:
72719536
2023-07-21
用途:
きゅうり・なすの元肥・追肥
その他業種

二年間使っています。しっかり醗酵した肥料と思います。
安全でしっかりした効果が得られています。

2022-06-08
用途:
施肥
合同会社エスエイアイ 様 (不動産業)

とても良さそうであるが、5キロぐらいに小分けされていると使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする