2枚合わせボリュームこたつ毛布

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72719859 品番 03216
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

こたつ布団より暖かい3層構造のこたつ毛布。
こたつの熱を外に逃さず、一枚で保温効率がグンとアップ。中綿にはテイジンの遠赤蓄熱わた「ウォーマルR」を使用。
テイジンウォーマル(R)・・・「珪酸ジルコニウム系セラミックス」を繊維外層部に練り込んだ新しいタイプの中綿。
3層構造で暖かい!毛布の間に中綿を挟んだ3層構造で暖かさを逃がさない。
リバーシブルタイプ。なめらかな肌触り、高級感ただよう色と柄。
こたつの暖かさを利用し、そのまま毛布として寝る事も可能です。手洗いOK。

材質側生地:(毛布部・グランド糸)ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(ウォーマルR混) 質量(kg)(約)3.4 タイプ長方形 寸法(cm)(約)190×240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする