ダニがホイホイ ダニ捕りシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3枚) 交換目安約3ヵ月(使用環境により異なります) 注文コード72719938 品番4901080024619
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は交換目安・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

●置くだけ簡単、捕獲したダニごと捨てられる便利なダニ捕りシートです。
●粘着シートがダニをしっかり捕獲。ダニを逃がさず、ハウスダストとして舞い散らせません。
●アース独自のダニを魅了する食品成分を配合。
●化学殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭にもオススメです。
※粘着シート面における屋内塵性ダニ類の捕獲効果を確認しています。
※全てのダニを捕獲するわけではありません。
●ジャマにならない薄型シート

用途ダニ捕りシート 付属品お取替え目安シール3枚 種別シート 容量3枚 シリーズダニがホイホイ 交換目安約3ヵ月(使用環境により異なります) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×213×21 使用の目安目安:シングルベッド(90×200cm)に1枚から2枚 有効期間使用開始から約3ヵ月 使用場所ふとん・ベッド・まくらの下、ベビーベッド、カーペットの下、ソファのすき間、押し入れ、引き出し・衣装ケース(ベビータンスにも)、畳、車の中 使用期間約3ヵ月(使用開始から約3ヵ月) 利用場所屋内
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
※定められた使用方法を守ってください。
※水に濡れないように注意してください。
※黒い袋を破いたり、中身を取り出さないでください。シートを叩いたり振ったりしないでください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、医師に相談してください。
※本品はシート設置面のダニを捕獲しそのまま捨てられます。本品を設置した部材・場所の全てのダニを捕獲するわけではありません。
※本品はイエダニ・マダニ等、通常屋外に生息するダニを対象とした商品ではありません。
※ダニが好む食品成分を配合しているため、わずかなにおいがあります。
【保管および取扱い上の注意】
※直射日光や火気、高温多湿を避け、子供の手の届かない所に保管してください。
※開封前の個包装は箱に入れて保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72719938
2026-04-03
用途:
ダニ対策
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

効果抜群!特に室内でペットを飼われてる方はおすすめですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする