らくハピ マッハ泡バブルーン 洗面台の排水管

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード72719947 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

新発想の洗面台の排水管用洗浄剤。マッハ泡が排水管の汚れ・詰まりを一気に押し流し速攻洗浄。つけおき除菌洗浄もできる。塩素不使用。1本で使用回数は2回から3回分。
【速攻洗浄】マッハ泡が排水管の汚れ・詰まりを一気に押し流す。
【つけおき除菌洗浄】オーバーフローから排水管まで洗浄・消臭・浸透除菌。
※全ての菌を除菌するわけではありません。
※黒ズミを漂白するものではありません。
●汚れの奥まで浸透して除菌するIPMP配合
●塩素不使用で安心
●排水口にぴたっとフィットする特製ノズル
●さわやかな石鹸の香り
【品名】洗面台用合成洗剤
【用途】洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用
【液性】中性
【正味量】200mL(1本で2回から3回分)

使用方法
【使用前】
●排水口の取り外し式水栓は外してから使用する。
●缶をしっかり10回上下によく振ります。
(1)特製ノズルを「OPEN」の方向に回してロックを解除します。※この際、噴射口を覗き込まない。
(2)洗面台の排水口を特製ノズルでふさぐように覆います。
(3)排水口に対して垂直になるように缶を押し付けます。※缶を正立・横向きで使用しない。
(4)【速攻洗浄】マッハ泡が噴射され、汚れ・詰まりを一気に押し流します。
(5)オーバーフロー穴から泡が出てくる使用量の目安(3秒から7秒程度)で噴射をやめます。
(6)【つけおき除菌洗浄】しっかり洗浄・消臭・浸透除菌したい場合は、水を流さず30分程度放置してください。
(7)特製ノズルを上方へ持ちあげ「LOCK」の方向に回してロックしてください。
●排水管の構造によっては泡が出てこない場合もありますが、噴射目安は3秒から7秒程度です。
●洗浄終了後、洗面台に残った泡は水で洗い流してください。
●汚れ・詰まりがひどい場合は時間をあけて再度量を調整し、多めに使用する。
●特製ノズルについた泡は時間が経てば消える。気になる場合は布等で拭き取るか、水で流してよく乾かす。
【使用量の目安】1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度)
用途洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用 成分界面活性剤(2.07%、アルキルグルコシド(非イオン系))、溶解剤(エチルアルコール)/除菌剤(イソプロピルメチルフェノール(IPMP)) 容量200mL シリーズらくハピ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×201×66 液性中性 香りさわやかな石鹸の香り 使用量目安:1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度) 使用場所洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用 商品タイプ本体
注意
※用途以外には使用しない。
※必ず換気をして使用する。
※荒れ性の方は、薄手の炊事用手袋を着用して使う。
※銅・真ちゅう製のもの(蛇口、ボールチェーンなど)には、泡がかからないように注意する。
※吸入したり、人体に向けて噴射しない。
※万一飲み込んだ場合は、吐き出させて直ちに医師の診療を受ける。
※誤って目に入った場合や、皮膚に付着した場合は十分に洗い流す。また、異常がある場合は、医師の診療を受ける。
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管する。
※水まわりや湿気の多い場所に置くと、缶がさびて破裂する恐れがあるので置かない。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
洗面器の清掃
サービス業

洗面器のオーバーフロー部は掃除のしようが無く困っているが思ったほど汚れが落ちない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする