ハイビスカス(ランドアート)
ハイビスカス(ランドアート)の ファイリング
ハイビスカス(ランドアート)の 製本道具
ハイビスカス(ランドアート)の 綴込表紙/板目表紙
スライド背付とじ込表紙 A4
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10組)
注文コード
72720446
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
マチ幅が書類サイズに合わせ変更ができる
用途
書類、図面の整理用表紙
サイズ
A4
穴数
4穴
マチ(mm)
70-180
材質(ハトメ)
プラスチック