ハイビスカス(ランドアート)
ハイビスカス(ランドアート)の ファイリング
ハイビスカス(ランドアート)の 製本道具
ハイビスカス(ランドアート)の 製本テープ
背表紙 A4用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組(20枚)
注文コード
72720498
品番
-
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,398
¥
5,098
バスケットに入れる
マチ幅が豊富
用途
綴込み表紙を使用する際の背表紙として
色
グレー
サイズ
A4
マチ(mm)
50