NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
ダブルスナップ付タル クロ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72720560
品番
BWB10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
日本製
用途
便利な両方スナップ付!
全長(mm)
42.5
色
クロ
強度(kg)
7.7
入数
F複100個入り
号数
10
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り