ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の 製図用品
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の 図面ケース
ポリ枕 A4用
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(50本)
注文コード
72720613
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ポリエチレン製で軽くサイズも多い。
用途
図面や図面袋をとじ込み表紙にとじ込む際の厚さ調整に使用
幅(mm)
25
厚さ(mm)
20
色
グレー
サイズ
A4
高さ(mm)
297