折り畳み式表示板

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 72720647 品番 -
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

折り畳み式で持ち運びも設置も簡単。マグネットの取り付けも可能。

用途作業中の注意喚起に。 幅(mm)300 高さ(mm)600 文字内容測量中 取付方式スタンド式
注意
※文字は反射しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする