ハイビスカス(ランドアート)
ハイビスカス(ランドアート)の 標示スタンド・立札
ハイビスカス(ランドアート)の メッセージスタンド
折り畳み式表示板
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
72720656
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
折り畳み式で持ち運びも設置も簡単。マグネットの取り付けも可能。
用途
作業中の注意喚起に。
幅(mm)
300
高さ(mm)
600
文字内容
作業中
取付方式
スタンド式
注意
※文字は反射しません。