ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の ファイリング
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の 製本道具
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の 綴込表紙/板目表紙
背付とじ込表紙 A4
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10組)
注文コード
72720665
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
一定の厚みの書類、図面等を合わせて綴込み、背見出し付きなので書類が探しやすい
用途
書類、図面の整理用表紙
サイズ
A4
穴数
4穴
マチ(mm)
30
材質(ハトメ)
プラスチック