※寸法図

BWY-1 スチール製ホワイトボード ハイビスカス(ランドアート) 72720717 BWY-1 スチール製ホワイトボード ハイビスカス(ランドアート) 72720717

スチール製ホワイトボード

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72720717 品番 BWY-1
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

日本製の良質なホワイトボードを使用した工事用黒板。
丈夫な構造なアルミ枠、マーカーや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
持ち運びにも便利な取っ手付き。マグネットシート使用可能。

用途現場記録写真用の設置式ホワイトスチール黒板。 付属品ポケットラーフル、マーカー黒1本 幅(mm)600 寸法(mm)450×600 高さ(mm)450 表示項目工事名

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする