※寸法図
ハイビスカス(ランドアート)
ハイビスカス(ランドアート)の 工事用黒板・ホワイトボード
ハイビスカス(ランドアート)の 工事用ホワイトボード
ハイビスカス(ランドアート)の 設置式ホワイトボード
スチール製ホワイトボード
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72720744
品番
BWY-3I
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
日本製の良質なホワイトボードを使用した工事用黒板。
丈夫な構造なアルミ枠、マーカーや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
持ち運びにも便利な取っ手付き。マグネットシート使用可能。
用途
現場記録写真用の設置式ホワイトスチール黒板。
付属品
ポケットラーフル、マーカー黒1本
幅(mm)
600
寸法(mm)
450×600
高さ(mm)
450
表示項目
工事名・工種・位置3段