※寸法図

BST-2 スチール製黒板(ジャパンゴールド) ハイビスカス(ランドアート) 72720875 BST-2 スチール製黒板(ジャパンゴールド) ハイビスカス(ランドアート) 72720875

スチール製黒板(ジャパンゴールド)

(1件のレビュー)
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72720875 品番 BST-2
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

日本製高品質の書きやすく消しやすいなめらかなスチール板を使用した工事用黒板。
丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
持ち運びにも便利な取っ手付き。暗線入りで文字や罫線も揃えて書きやすい。マグネットシート使用可能。

高さ(mm)600 幅(mm)450 付属品ポケットラーフル、チョーク白2本 寸法(mm)600×450 表示項目工事名・工種 アズワン品番62-4863-81 用途現場記録写真用の設置式スチール黒板。
注意
※チョーク以外のクレヨンチョーク等で書くと消えなくなるおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72721119
2024-04-15
用途:
製作過程

納品期日に14日となっていたけど、実際は7日で届きました。たしかに延びるよりはいいですが、もう少し実際と近づけた表記でもいいのではないかと思います。他ではあまりこのサイズのスチールってないから、納期日を短くするだけでも注文が増えると思いますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする