※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AST-MJ スチール製黒板(ジャパンゴールド) ハイビスカス(ランドアート) 72721033 AST-MJ スチール製黒板(ジャパンゴールド) ハイビスカス(ランドアート) 72721033

スチール製黒板(ジャパンゴールド)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)450×300 表示項目無地 注文コード72721033 品番AST-MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は寸法・表示項目など27種類から選べます 他の種類を見る

日本製高品質の書きやすく消しやすいなめらかなスチール板を使用した工事用黒板。
丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
持ち運びにも便利な取っ手付き。暗線入りで文字や罫線も揃えて書きやすい。マグネットシート使用可能。

高さ(mm)450 幅(mm)300 付属品ポケットラーフル、チョーク白2本 寸法(mm)450×300 表示項目無地 用途現場記録写真用の設置式スチール黒板。
注意
※チョーク以外のクレヨンチョーク等で書くと消えなくなるおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72721119
2024-04-15
用途:
製作過程

納品期日に14日となっていたけど、実際は7日で届きました。たしかに延びるよりはいいですが、もう少し実際と近づけた表記でもいいのではないかと思います。他ではあまりこのサイズのスチールってないから、納期日を短くするだけでも注文が増えると思いますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする