BTY-22S 木製耐水黒板 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 72721259

※寸法図

BTY-22S 木製耐水黒板 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 72721259
BTY-22S 木製耐水黒板 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 72721259
BTY-22S 木製耐水黒板 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 72721259

木製耐水黒板

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
寸法(mm)450×600
表示項目工事名・工種・測点2段
内容量1枚注文コード72721259品番BTY-22S
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

裏面も塗装されているので水濡れに強い木製黒板。チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。

用途現場記録写真用の設置式木製黒板。水濡れする現場や梅雨や降雪期の現場に最適。付属品タオル、クレヨンチョーク白1本幅(mm)600寸法(mm)450×600高さ(mm)450表示項目工事名・工種・測点2段
注意
※普通のチョークでは書けません。木製なのでマグネットの使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする